Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

248MR 105 2Z EZO Miniaturlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b53c3e9e47b5c2fc194729ce49cce022_600_600
b53c3e9e47b5c2fc194729ce49cce022_600_600
8e2008f453a799b401957cd07a092129_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-248MR 105 2Z
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     09542
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Schultermaß d1: 6 mm Schultermaß D1: 8,4 mm Breite B: 4 mm Außendurchmesser D: 10 mm Innendurchmesser d: 5 mm Grenzdrehzahl Fett min-1: 50000 Grenzdrehzahl Öl min-1: 60000 r min: 0,15 mm Tragzahlen statisch: 0,169 kN Tragzahlen dynamisch: 0,431 kN Bauart: Rillenkugellager Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Käfigwerkstoff: Stahlblech Käfigbezeichnung: SPCC (JIS G341) Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z Werkstoff: Stahl zöllig/metrisch: metrisch
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
10 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
4 mm
Grenzdrehzahl Fett min-1:
50000
Grenzdrehzahl Öl min-1:
60000
Innendurchmesser d:
5 mm
Käfigbezeichnung:
SPCC (JIS G341)
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,15 mm
Schultermaß d1:
6 mm
Schultermaß D1:
8,4 mm
Tragzahlen dynamisch:
0,431 kN
Tragzahlen statisch:
0,169 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, 248MR 105 2Z, 09542, MINIATURKUGELLAGER, KLEINSTLAGER, INSTRUMENTENLAGER, MR 105 2Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.