Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

248MR 83 2Z VA EZO Miniaturlager Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2640_2_005_f
2640_2_005_f
Artikel-Nr.:
     8670-248MR 83 2Z VA
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     09701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Schultermaß d1: 5 mm Schultermaß D1: 7,4 mm Breite B: 3 mm Außendurchmesser D: 8 mm Innendurchmesser d: 3 mm Grenzdrehzahl Fett min-1: 60000 Grenzdrehzahl Öl min-1: 67000 r min: 0,15 mm Bauart: Rillenkugellager Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Tragzahlen dynamisch: 0,335 kN Tragzahlen statisch: 0,113 kN Käfigwerkstoff: Stahlblech Käfigbezeichnung: X5CrNi18-10 (SUS304) Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z Werkstoff: rostbeständiger Stahl zöllig/metrisch: metrisch Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
8 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
3 mm
Grenzdrehzahl Fett min-1:
60000
Grenzdrehzahl Öl min-1:
67000
Innendurchmesser d:
3 mm
Käfigbezeichnung:
X5CrNi18-10 (SUS304)
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,15 mm
Schultermaß d1:
5 mm
Schultermaß D1:
7,4 mm
Tragzahlen dynamisch:
0,335 kN
Tragzahlen statisch:
0,113 kN
Werkstoff:
rostbeständiger Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, 09701, MINIATURKUGELLAGER, 248MR 83 2Z VA, KLEINSTLAGER, INSTRUMENTENLAGER, MR 83 2Z VA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,24*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.