Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

248MR 93 2Z VA EZO Miniaturlager Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b53c3e9e47b5c2fc194729ce49cce022_600_600
b53c3e9e47b5c2fc194729ce49cce022_600_600
8e2008f453a799b401957cd07a092129_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-248MR 93 2Z VA
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     09742
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Bauart: Rillenkugellager Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Schultermaß d1: 4,35 mm Schultermaß D1: 7,9 mm Breite B: 4 mm Außendurchmesser D: 9 mm Innendurchmesser d: 3 mm Grenzdrehzahl Fett min-1: 56000 Grenzdrehzahl Öl min-1: 67000 r min: 0,2 mm Norm: DIN 625 Tragzahlen dynamisch: 0,485 kN Tragzahlen statisch: 0,151 kN Käfigbezeichnung: X5CrNi18-10 (SUS304) Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z zöllig/metrisch: metrisch Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Käfigwerkstoff: Stahlblech Werkstoff: rostbeständiger Stahl
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
9 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
4 mm
Grenzdrehzahl Fett min-1:
56000
Grenzdrehzahl Öl min-1:
67000
Innendurchmesser d:
3 mm
Käfigbezeichnung:
X5CrNi18-10 (SUS304)
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,2 mm
Schultermaß d1:
4,35 mm
Schultermaß D1:
7,9 mm
Tragzahlen dynamisch:
0,485 kN
Tragzahlen statisch:
0,151 kN
Werkstoff:
rostbeständiger Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: ezo rillenkugellager, din 625, einreihige rillenkugellager, 248MR 93 2Z VA, MINIATURKUGELLAGER, KLEINSTLAGER, 09742, MR 93 2Z VA, INSTRUMENTENLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.