Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2506203-2Z/C3 L55/2 ZWI Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-2506203-2Z/C3 L55/2 ZWI
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6203-2Z/C3 L55/2 ZWI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager aussendurchmesser ...
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 40 mm Innendurchmesser d: 17 mm Breite B: 12 mm Breite C: 12 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
40 mm
Breite B:
12 mm
Breite C:
12 mm
Innendurchmesser d:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: 6203-2Z/C3 L55/2 ZWI, 2506203-2Z/C3 L55/2 ZWI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.