Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2507270100 BETEX Zylinder CJ 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1e5930ac3731cf0adae956f354918601_600_600
1e5930ac3731cf0adae956f354918601_600_600
c96e22b1c60ca01acefbed82380db745_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-2507270100
Hersteller:
     BETEX
Herst.-Nr.:
     7270100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7270100
DEMONTAGE
HEBEN
2507270100
Technische Eigenschaften: Leistung in t: 10 Hub: 41 mm Ölvolumen in cm³: 155 Eingefahren A: 95 mm Ausgefahren B: 136 mm Maß C mm: 40 Maß D mm: 152,5 Maß E mm: 45 Maß F: 37,95 mm Maß H mm: 407,5 Maß K mm: 4,9 Maß L mm: 85 Maß P mm: 53,8 Gewicht: 5,5 kg Maß M mm: 90 Maß N mm: 90
Weitere Informationen:
Ausgefahren B:
136 mm
Eingefahren A:
95 mm
Gewicht:
5,5 kg
Hub:
41 mm
Leistung in t:
10
Maß C mm:
40
Maß D mm:
152,5
Maß E mm:
45
Maß F:
37,95 mm
Maß H mm:
407,5
Maß K mm:
4,9
Maß L mm:
85
Maß M mm:
90
Maß N mm:
90
Maß P mm:
53,8
Ölvolumen in cm³:
155
Weitere Suchbegriffe: EINBAU, PUMPE, STÜTZEN, AUSBAU, MONTAGE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 510,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,23*
€ 729,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,29*
€ 708,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 588,79*
€ 700,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,66*
€ 670,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,00*
€ 646,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,28*
€ 607,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.