Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250791100 BETEX Zubehörsatz für BETEX HP-43/HSP-43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
38e6b78e64bf873429d07e6bb2b2443a_600_600
38e6b78e64bf873429d07e6bb2b2443a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-250791100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     791100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BETEX ZUBEHÖR
250791100
63
HSP
Technische Eigenschaften: Abziehkraft max. kN: 40 Abziehkraft max. t: 4 Abziehtiefe T: 250 mm Verwendung: passend für HP 43, HSP 43 Spannweite min - max mm: 15 - 110 Gewicht kg: 8,5
Weitere Informationen:
Abziehkraft max. kN:
40
Abziehkraft max. t:
4
Abziehtiefe T:
250 mm
Gewicht kg:
8,5
Spannweite min - max mm:
15 - 110
Verwendung:
passend für HP 43, HSP 43
Weitere Suchbegriffe: 43, HP, ABZIEHER, 83, 791100, 123, ZUBEHÖR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,03*
€ 290,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,95*
€ 276,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 225,97*
€ 268,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,27*
€ 258,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 213,87*
€ 254,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,79*
€ 247,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,41*
€ 218,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.