Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250793100 BETEX Zubehörsatz für HP-83/HSP-83/HXP-83


Menge:  Stück  
Produktinformationen
38e6b78e64bf873429d07e6bb2b2443a_600_600
38e6b78e64bf873429d07e6bb2b2443a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-250793100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     793100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
793100
BETEX ZUBEHÖR
63
HSP
Technische Eigenschaften: Abziehkraft max. kN: 80 Abziehkraft max. t: 8 Abziehtiefe T: 270 mm Verwendung: passend für HP 83, HSP 83 Spannweite min - max mm: 40 - 220 Gewicht kg: 12,6
Weitere Informationen:
Abziehkraft max. kN:
80
Abziehkraft max. t:
8
Abziehtiefe T:
270 mm
Gewicht kg:
12,6
Spannweite min - max mm:
40 - 220
Verwendung:
passend für HP 83, HSP 83
Weitere Suchbegriffe: 43, 250793100, HP, ABZIEHER, 83, 123, ZUBEHÖR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,30*
€ 535,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,58*
€ 529,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 437,03*
€ 520,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 436,33*
€ 519,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,17*
€ 497,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,48*
€ 476,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,75*
€ 434,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.