Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2508210750 BETEX Zylinder NSLS 750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2d7aeceb04227128efcb29ecdf90fad9_600_600
2d7aeceb04227128efcb29ecdf90fad9_600_600
eabc09aa93a732d7f770a23808dde5d8_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-2508210750
Hersteller:
     BETEX
Herst.-Nr.:
     8210750
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HYDRALIK
DEMONTAGE
HEBEN
EINBAU
Technische Eigenschaften: Maß C mm: 76,2 Maß D mm: 170x145 Maß E mm: 120 Maß B mm: 95 Maß A mm: 79 Maß F: 82,5 mm Maß G mm: 20,5 Maß H mm: 19 Hub: 16 mm Maß K mm: 2 Maß L mm: 72,5 Leistung in t: 75 Ölvolumen in cm³: 180 Gewicht: 11,3 kg Maß M mm: 70 Maß V mm: 13,5
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,3 kg
Hub:
16 mm
Leistung in t:
75
Maß A mm:
79
Maß B mm:
95
Maß C mm:
76,2
Maß D mm:
170x145
Maß E mm:
120
Maß F:
82,5 mm
Maß G mm:
20,5
Maß H mm:
19
Maß K mm:
2
Maß L mm:
72,5
Maß M mm:
70
Maß V mm:
13,5
Ölvolumen in cm³:
180
Weitere Suchbegriffe: PUMPE, 8210750, AUSBAU, MONTAGE, 2508210750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 774,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,51*
€ 1.073,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 890,32*
€ 1.059,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,68*
€ 1.001,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,93*
€ 966,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,69*
€ 921,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.