Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2508211000 BETEX Zylinder NSLS 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2d7aeceb04227128efcb29ecdf90fad9_600_600
2d7aeceb04227128efcb29ecdf90fad9_600_600
eabc09aa93a732d7f770a23808dde5d8_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-2508211000
Hersteller:
     BETEX
Herst.-Nr.:
     8211000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HYDRALIK
DEMONTAGE
HEBEN
8211000
Technische Eigenschaften: Maß C mm: 76,2 Maß D mm: 185x160 Maß E mm: 135 Maß B mm: 101 Maß A mm: 85 Maß F: 92 mm Maß G mm: 20,5 Maß H mm: 19 Hub: 16 mm Maß K mm: 2 Maß L mm: 80 Leistung in t: 100 Ölvolumen in cm³: 229 Gewicht: 14,5 kg Maß M mm: 78 Maß V mm: 13,5
Weitere Informationen:
Gewicht:
14,5 kg
Hub:
16 mm
Leistung in t:
100
Maß A mm:
85
Maß B mm:
101
Maß C mm:
76,2
Maß D mm:
185x160
Maß E mm:
135
Maß F:
92 mm
Maß G mm:
20,5
Maß H mm:
19
Maß K mm:
2
Maß L mm:
80
Maß M mm:
78
Maß V mm:
13,5
Ölvolumen in cm³:
229
Weitere Suchbegriffe: EINBAU, PUMPE, 2508211000, AUSBAU, MONTAGE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.050,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.187,02*
€ 1.412,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.173,42*
€ 1.396,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.118,47*
€ 1.330,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.084,57*
€ 1.290,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.050,53*
€ 1.250,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.