Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2508230059 BETEX Zylinder NSSS 59


Menge:  Stück  
Produktinformationen
26697046ab2efcfe8bbea04aa966df54_600_600
26697046ab2efcfe8bbea04aa966df54_600_600
e3c6d9c04b6efc2fb92a1b6bfc6ced17_600_600
ea86ff5f3b1a2994c0656dc248d1c2e2_600_600
14f1cd05f0878e2110dffa15af65dd42_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-2508230059
Hersteller:
     BETEX
Herst.-Nr.:
     8230059
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2508230059
HYDRAULISCHE WERKZEUGE
DEMONTAGE
HUBZYLINDER
Technische Eigenschaften: Ausgefahren B: 556 mm Eingefahren A: 324 mm Maß D mm: 38 Maß E mm: 30 Maß F: 25,4 mm Maß H mm: 19 Hub: 232 mm Maß J mm: 25 Maß K mm: 6 Leistung in t: 5 Maß O Zoll: 3/4"-16 Ölvolumen in cm³: 164 Maß P mm: 16 Maß U mm: 25 Maß V Zoll: 1/4" -20un Maß W Zoll: 11/2"-16 Maß X mm: 28 Maß Z mm: 14
Weitere Informationen:
Ausgefahren B:
556 mm
Eingefahren A:
324 mm
Hub:
232 mm
Leistung in t:
5
Maß D mm:
38
Maß E mm:
30
Maß F:
25,4 mm
Maß H mm:
19
Maß J mm:
25
Maß K mm:
6
Maß O Zoll:
3/4"-16
Maß P mm:
16
Maß U mm:
25
Maß V Zoll:
1/4" -20un
Maß W Zoll:
11/2"-16
Maß X mm:
28
Maß Z mm:
14
Ölvolumen in cm³:
164
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,22*
€ 492,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,03*
€ 486,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 403,82*
€ 480,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,56*
€ 450,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,80*
€ 426,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,57*
€ 402,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.