Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2508232512 BETEX Zylinder NSSS 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
26697046ab2efcfe8bbea04aa966df54_600_600
26697046ab2efcfe8bbea04aa966df54_600_600
e3c6d9c04b6efc2fb92a1b6bfc6ced17_600_600
ea86ff5f3b1a2994c0656dc248d1c2e2_600_600
14f1cd05f0878e2110dffa15af65dd42_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-2508232512
Hersteller:
     BETEX
Herst.-Nr.:
     8232512
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
8232512
HYDRAULISCHE WERKZEUGE
DEMONTAGE
HUBZYLINDER
Technische Eigenschaften: Ausgefahren B: 736,5 mm Eingefahren A: 425,5 mm Maß D mm: 88 Maß E mm: 70 Maß F: 55 mm Maß H mm: 25 Hub: 311 mm Maß J mm: 50 Maß K mm: 10,5 Leistung in t: 25 Maß O Zoll: 11/2"-16 Ölvolumen in cm³: 1196 Maß P mm: 25,4 Maß U mm: 58 Maß V Zoll: 1/2"-13un Maß W Zoll: 35/16-"12 Maß X mm: 50 Maß Z mm: 19
Weitere Informationen:
Ausgefahren B:
736,5 mm
Eingefahren A:
425,5 mm
Hub:
311 mm
Leistung in t:
25
Maß D mm:
88
Maß E mm:
70
Maß F:
55 mm
Maß H mm:
25
Maß J mm:
50
Maß K mm:
10,5
Maß O Zoll:
11/2"-16
Maß P mm:
25,4
Maß U mm:
58
Maß V Zoll:
1/2"-13un
Maß W Zoll:
35/16-"12
Maß X mm:
50
Maß Z mm:
19
Ölvolumen in cm³:
1196
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.320,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.466,64*
€ 1.745,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.452,87*
€ 1.728,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.387,08*
€ 1.650,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.349,69*
€ 1.606,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.320,85*
€ 1.571,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.