Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2508240302 BETEX Hohlkolbenzylinder NSHS302 30ton.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
40deebbef992910b12b2a263fa156b7b_600_600
40deebbef992910b12b2a263fa156b7b_600_600
250436267531c6e91ebdb1aeedbad719_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-2508240302
Hersteller:
     BETEX
Herst.-Nr.:
     8240302
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlkolbenzylinder
hohlkolbenzylinder
Technische Eigenschaften: Leistung in t: 30 Hub: 65 mm Ölvolumen in cm³: 310 Maß D mm: 117 Maß E mm: 90 Maß B mm: 243,5 Maß A mm: 178,5 Maß F: 65 mm Gewicht: 11 kg Maß H mm: 21,5 Maß J mm: 59,9 Maß K mm: 0,5 Maß O Zoll: 17/8"-16 Maß P mm: 25 Maß U mm: 92 Maß V Zoll: 3/8"-16 Maß W Zoll: 41/2"-12 Maß X mm: 42 Maß Y mm: 34 Maß Z mm: 14
Weitere Informationen:
Gewicht:
11 kg
Hub:
65 mm
Leistung in t:
30
Maß A mm:
178,5
Maß B mm:
243,5
Maß D mm:
117
Maß E mm:
90
Maß F:
65 mm
Maß H mm:
21,5
Maß J mm:
59,9
Maß K mm:
0,5
Maß O Zoll:
17/8"-16
Maß P mm:
25
Maß U mm:
92
Maß V Zoll:
3/8"-16
Maß W Zoll:
41/2"-12
Maß X mm:
42
Maß Y mm:
34
Maß Z mm:
14
Ölvolumen in cm³:
310
Weitere Suchbegriffe: HYDRAULIPUMPE, DEMONTAGE, HEBEN, EINBAU, ZYLINDER, PUMPE, 2508240302, 8240302, AUSBAU, MONTAGE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 489,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,20*
€ 699,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,48*
€ 664,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,82*
€ 632,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,60*
€ 582,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.