Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2508240603 BETEX Zylinder NSHS 603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
40deebbef992910b12b2a263fa156b7b_600_600
40deebbef992910b12b2a263fa156b7b_600_600
250436267531c6e91ebdb1aeedbad719_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-2508240603
Hersteller:
     BETEX
Herst.-Nr.:
     8240603
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HYDRAULIPUMPE
8240603
DEMONTAGE
HEBEN
Technische Eigenschaften: Leistung in t: 60 Hub: 76 mm Ölvolumen in cm³: 680 Maß D mm: 158,6 Maß E mm: 125 Maß B mm: 323,5 Maß A mm: 247,5 Maß F: 90 mm Gewicht: 26,4 kg Maß H mm: 32 Maß J mm: 89 Maß K mm: 12,5 Maß O Zoll: 23/4"-16 Maß P mm: 25 Maß U mm: 130 Maß V Zoll: 1/2"-13 Maß W Zoll: 61/4"-12 Maß X mm: 50 Maß Y mm: 54 Maß Z mm: 14
Weitere Informationen:
Gewicht:
26,4 kg
Hub:
76 mm
Leistung in t:
60
Maß A mm:
247,5
Maß B mm:
323,5
Maß D mm:
158,6
Maß E mm:
125
Maß F:
90 mm
Maß H mm:
32
Maß J mm:
89
Maß K mm:
12,5
Maß O Zoll:
23/4"-16
Maß P mm:
25
Maß U mm:
130
Maß V Zoll:
1/2"-13
Maß W Zoll:
61/4"-12
Maß X mm:
50
Maß Y mm:
54
Maß Z mm:
14
Ölvolumen in cm³:
680
Weitere Suchbegriffe: EINBAU, 2508240603, ZYLINDER, PUMPE, AUSBAU, MONTAGE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.955,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.152,76*
€ 2.561,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.130,81*
€ 2.535,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.034,59*
€ 2.421,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.985,48*
€ 2.362,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.955,46*
€ 2.327,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.