Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2508241003 BETEX Zylinder NSHS 1003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
40deebbef992910b12b2a263fa156b7b_600_600
40deebbef992910b12b2a263fa156b7b_600_600
250436267531c6e91ebdb1aeedbad719_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-2508241003
Hersteller:
     BETEX
Herst.-Nr.:
     8241003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HYDRAULIPUMPE
2508241003
DEMONTAGE
HEBEN
Technische Eigenschaften: Leistung in t: 100 Hub: 76 mm Ölvolumen in cm³: 1085 Maß D mm: 213 Maß E mm: 165 Maß B mm: 330 Maß A mm: 254 Maß F: 125 mm Gewicht: 50,1 kg Maß H mm: 38 Maß J mm: 125 Maß K mm: 14 Maß O Zoll: 4"-16 Maß P mm: 30 Maß U mm: 178 Maß V Zoll: 5/8"-11 Maß W Zoll: 83/8"-12 Maß X mm: 60 Maß Y mm: 79 Maß Z mm: 19
Weitere Informationen:
Gewicht:
50,1 kg
Hub:
76 mm
Leistung in t:
100
Maß A mm:
254
Maß B mm:
330
Maß D mm:
213
Maß E mm:
165
Maß F:
125 mm
Maß H mm:
38
Maß J mm:
125
Maß K mm:
14
Maß O Zoll:
4"-16
Maß P mm:
30
Maß U mm:
178
Maß V Zoll:
5/8"-11
Maß W Zoll:
83/8"-12
Maß X mm:
60
Maß Y mm:
79
Maß Z mm:
19
Ölvolumen in cm³:
1085
Weitere Suchbegriffe: EINBAU, ZYLINDER, PUMPE, 8241003, AUSBAU, MONTAGE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.985,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.196,10*
€ 3.803,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.156,17*
€ 3.755,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.049,45*
€ 3.628,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.002,23*
€ 3.572,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.985,37*
€ 3.552,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.