Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250AMOS V 16X20/24X20/2 AMOS-2-Bundlager Sinterbronze mit MoS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-250AMOS V 16X20/24X20/2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     200.198
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
200.198
250AMOS V 16X20/24X20/2
AMOS V 16X20/24X20/2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 16 mm Außendurchmesser D: 20 mm Breite B: 20 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
20 mm
Breite B:
20 mm
Innendurchmesser d:
16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,43*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.