Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250AMS BV 10X16/22X10/3 AMS-Bundlager Sinterbronze, ölgetränkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-250AMS BV 10X16/22X10/3
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     100.350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMS BV 10X16/22X10/3
100.350
250AMS BV 10X16/22X10/3
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 10 mm Außendurchmesser D: 16 mm Breite B: 10 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
16 mm
Breite B:
10 mm
Innendurchmesser d:
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,10*
  
Preis gilt ab 350 Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.