Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250AMS BV 12X18/24X20/3 AMS-Bundlager Sinterbronze, ölgetränkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-250AMS BV 12X18/24X20/3
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     100.361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMS BV 12X18/24X20/3
250AMS BV 12X18/24X20/3
100.361
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 12 mm Außendurchmesser D: 18 mm Breite B: 20 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
18 mm
Breite B:
20 mm
Innendurchmesser d:
12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 47 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.