Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250AMS EV 10X16/22X8/3 AMS-Bundlager Sintereisen, ölgetränkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-250AMS EV 10X16/22X8/3
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     100.785
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMS EV 10X16/22X8/3
250AMS EV 10X16/22X8/3
100.785
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 10 mm Außendurchmesser D: 16 mm Breite B: 8 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
16 mm
Breite B:
8 mm
Innendurchmesser d:
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 400 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.