Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250AMV-B J 4X5,5X4 AMV-B-Zylinderlager Bronzerücken/Sinterbronze/PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-250AMV-B J 4X5,5X4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     211.505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
250AMV-B J 4X5,5X4
AMV-B J 4X5,5X4
211.505
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 4 mm Außendurchmesser D: 5,5 mm Breite B: 4 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
5,5 mm
Breite B:
4 mm
Innendurchmesser d:
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.