Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250AMV-K J 3X4,5X4 AMV-K-Zylinderlager Stahlrücken/Sinterbronze/PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-250AMV-K J 3X4,5X4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     202.101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
250AMV-K J 3X4,5X4
AMV-K J 3X4,5X4
202.101
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 3 mm Außendurchmesser D: 4,5 mm Breite B: 4 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
4,5 mm
Breite B:
4 mm
Innendurchmesser d:
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.