Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250AMV-POM J 4X5,5X4 AMV-POM-Zylinderlager Stahlrücken/Sinterbronze/Polyacetal


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-250AMV-POM J 4X5,5X4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     208.539
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMV-POM J 4X5,5X4
208.539
250AMV-POM J 4X5,5X4
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 4 mm Außendurchmesser D: 5,5 mm Breite B: 4 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
5,5 mm
Breite B:
4 mm
Innendurchmesser d:
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.