Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250RB-1,5/G28 W1.3505 Kugel DIN 5401 Werkstoff: 1.3505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5794be4db7df33b4d58f958f0662863e_600_600
5794be4db7df33b4d58f958f0662863e_600_600
73dfe80083eba1e566f216573e3e5dc9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-250RB-1,5/G28 W1.3505
Hersteller:
     KGM
Herst.-Nr.:
     C2A1.5G28.D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wälzkörper
wälzkörper kugel
wälzkörper
Technische Eigenschaften: Bauart: Kugel Baureihe: RB.. Genauigkeitsklasse: G28 Norm: DIN 5401 Werkstoff: 1.3505 (100Cr6) Oberflächenhärte: 740 - 900 HV10 Durchmesser Wälzkörper Dw: 1,5 mm
Weitere Informationen:
Bauart:
Kugel
Baureihe:
RB..
Durchmesser Wälzkörper Dw:
1,5 mm
Genauigkeitsklasse:
G28
Norm:
DIN 5401
Oberflächenhärte:
740 - 900 HV10
Werkstoff:
1.3505 (100Cr6)
Weitere Suchbegriffe: RB-1,5/G28 W1.3505, MESSKUGEL, RASTKUGEL, MAHLKUGEL, MEßKUGEL, WÄLZKÖRPER, KUGEL, 250RB-1,5/G28 W1.3505, VENTILKUGEL, KUGELSTRAHLEN, C2A1.5G28.D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0366*
  
Preis gilt ab 1.050.000 Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 0,0522*
€ 0,06212
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 1750 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 0,0453*
€ 0,05391
pro Stück
ab 1050000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.