Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250RB-10/G28 W1.3505 Kugel DIN 5401 Werkstoff: 1.3505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5794be4db7df33b4d58f958f0662863e_600_600
5794be4db7df33b4d58f958f0662863e_600_600
73dfe80083eba1e566f216573e3e5dc9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-250RB-10/G28 W1.3505
Hersteller:
     KGM
Herst.-Nr.:
     C2F10.0G28.D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wälzkörper
wälzkörper kugel
wälzkörper
Technische Eigenschaften: Bauart: Kugel Baureihe: RB.. Durchmesser Wälzkörper Dw: 10 mm Genauigkeitsklasse: G28 Norm: DIN 5401 Werkstoff: 1.3505 (100Cr6) Oberflächenhärte: 740 - 900 HV10
Weitere Informationen:
Bauart:
Kugel
Baureihe:
RB..
Durchmesser Wälzkörper Dw:
10 mm
Genauigkeitsklasse:
G28
Norm:
DIN 5401
Oberflächenhärte:
740 - 900 HV10
Werkstoff:
1.3505 (100Cr6)
Weitere Suchbegriffe: MESSKUGEL, RASTKUGEL, MAHLKUGEL, MEßKUGEL, WÄLZKÖRPER, KUGEL, 250RB-10/G28 W1.3505, VENTILKUGEL, C2F10.0G28.D, KUGELSTRAHLEN, RB-10/G28 W1.3505
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0508*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2179*
€ 0,2593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2032*
€ 0,24181
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1957*
€ 0,23288
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,0771*
€ 0,09175
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Stück
ab 7200 Stück
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.