Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250RB-11/G20 W1.3505 Kugel DIN 5401 Werkstoff: 1.3505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5794be4db7df33b4d58f958f0662863e_600_600
5794be4db7df33b4d58f958f0662863e_600_600
73dfe80083eba1e566f216573e3e5dc9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-250RB-11/G20 W1.3505
Hersteller:
     KGM
Herst.-Nr.:
     C2A11.0G20.D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wälzkörper
wälzkörper
Technische Eigenschaften: Oberflächenhärte: 740 - 900 HV10 Bauart: Kugel Baureihe: RB.. Norm: DIN 5401 Werkstoff: 1.3505 (100Cr6) Genauigkeitsklasse: G20 Durchmesser Wälzkörper Dw: 11 mm
Weitere Informationen:
Bauart:
Kugel
Baureihe:
RB..
Durchmesser Wälzkörper Dw:
11 mm
Genauigkeitsklasse:
G20
Norm:
DIN 5401
Oberflächenhärte:
740 - 900 HV10
Werkstoff:
1.3505 (100Cr6)
Weitere Suchbegriffe: MESSKUGEL, RASTKUGEL, MAHLKUGEL, MEßKUGEL, RB-11/G20 W1.3505, WÄLZKÖRPER, KUGEL, VENTILKUGEL, C2A11.0G20.D, 250RB-11/G20 W1.3505, KUGELSTRAHLEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2326*
  
Preis gilt ab 1.150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2300 Stück
€ 0,2726*
€ 0,32439
pro Stück
ab 4600 Stück
€ 0,2626*
€ 0,31249
pro Stück
ab 11500 Stück
€ 0,2526*
€ 0,30059
pro Stück
ab 23000 Stück
€ 0,2426*
€ 0,28869
pro Stück
ab 1150000 Stück
€ 0,2326*
€ 0,27679
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.