Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250RB-13/G28 W1.3505 Kugel DIN 5401 Werkstoff: 1.3505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5794be4db7df33b4d58f958f0662863e_600_600
5794be4db7df33b4d58f958f0662863e_600_600
73dfe80083eba1e566f216573e3e5dc9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-250RB-13/G28 W1.3505
Hersteller:
     KGM
Herst.-Nr.:
     C2A13.0G28.D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wälzkörper
wälzkörper
Technische Eigenschaften: Bauart: Kugel Baureihe: RB.. Durchmesser Wälzkörper Dw: 13 mm Genauigkeitsklasse: G28 Norm: DIN 5401 Werkstoff: 1.3505 (100Cr6) Oberflächenhärte: 60 - 66 HRC
Weitere Informationen:
Bauart:
Kugel
Baureihe:
RB..
Durchmesser Wälzkörper Dw:
13 mm
Genauigkeitsklasse:
G28
Norm:
DIN 5401
Oberflächenhärte:
60 - 66 HRC
Werkstoff:
1.3505 (100Cr6)
Weitere Suchbegriffe: MESSKUGEL, RASTKUGEL, MAHLKUGEL, MEßKUGEL, 250RB-13/G28 W1.3505, WÄLZKÖRPER, KUGEL, VENTILKUGEL, C2A13.0G28.D, RB-13/G28 W1.3505, KUGELSTRAHLEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,134*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4793*
€ 0,57037
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4753*
€ 0,56561
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4423*
€ 0,52634
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4243*
€ 0,50492
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 2800 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 7700 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.