Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250RB-14/G28 W1.3505 Kugel DIN 5401 Werkstoff: 1.3505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5794be4db7df33b4d58f958f0662863e_600_600
5794be4db7df33b4d58f958f0662863e_600_600
73dfe80083eba1e566f216573e3e5dc9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-250RB-14/G28 W1.3505
Hersteller:
     KGM
Herst.-Nr.:
     C2A14.0G28.D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wälzkörper
wälzkörper
Technische Eigenschaften: Bauart: Kugel Baureihe: RB.. Durchmesser Wälzkörper Dw: 14 mm Genauigkeitsklasse: G28 Norm: DIN 5401 Werkstoff: 1.3505 (100Cr6) Oberflächenhärte: 60 - 66 HRC
Weitere Informationen:
Bauart:
Kugel
Baureihe:
RB..
Durchmesser Wälzkörper Dw:
14 mm
Genauigkeitsklasse:
G28
Norm:
DIN 5401
Oberflächenhärte:
60 - 66 HRC
Werkstoff:
1.3505 (100Cr6)
Weitere Suchbegriffe: MESSKUGEL, RASTKUGEL, MAHLKUGEL, MEßKUGEL, 250RB-14/G28 W1.3505, WÄLZKÖRPER, KUGEL, RB-14/G28 W1.3505, VENTILKUGEL, C2A14.0G28.D, KUGELSTRAHLEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,144*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5013*
€ 0,59655
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4983*
€ 0,59298
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4643*
€ 0,55252
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4453*
€ 0,52991
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.