Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250RB-18/G80 W1.3541 Kugel DIN 5401 Werkstoff: 1.3541


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugel
Kugel
Artikel-Nr.:
     8670-250RB-18/G80 W1.3541
Hersteller:
     KGM
Herst.-Nr.:
     D3A18.0G80.D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wälzkörper
wälzkörper
Technische Eigenschaften: Werkstoff: 1.3541 (X45Cr13) Bauart: Kugel Baureihe: RB.. Durchmesser Wälzkörper Dw: 18 mm Genauigkeitsklasse: G80 Norm: DIN 5401 Oberflächenhärte: 580 - 700 HV10
Weitere Informationen:
Bauart:
Kugel
Baureihe:
RB..
Durchmesser Wälzkörper Dw:
18 mm
Genauigkeitsklasse:
G80
Norm:
DIN 5401
Oberflächenhärte:
580 - 700 HV10
Werkstoff:
1.3541 (X45Cr13)
Weitere Suchbegriffe: D3A18.0G80.D, MESSKUGEL, RASTKUGEL, MAHLKUGEL, MEßKUGEL, RB-18/G80 W1.3541, WÄLZKÖRPER, KUGEL, 250RB-18/G80 W1.3541, VENTILKUGEL, KUGELSTRAHLEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,71*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,1249
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,60*
€ 14,994
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,042
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,5898
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,12*
€ 13,2328
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.