Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250RB-22/G300 W1.4401 Kugel DIN 5401 Werkstoff: 1.4401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugel
Kugel
Artikel-Nr.:
     8670-250RB-22/G300 W1.4401
Hersteller:
     KGM
Herst.-Nr.:
     E4B22.0G300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wälzkörper
wälzkörper
Technische Eigenschaften: Bauart: Kugel Baureihe: RB.. Durchmesser Wälzkörper Dw: 22 mm Genauigkeitsklasse: G300 Norm: DIN 5401 Werkstoff: 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2) Oberflächenhärte: 280 - 380 HV10
Weitere Informationen:
Bauart:
Kugel
Baureihe:
RB..
Durchmesser Wälzkörper Dw:
22 mm
Genauigkeitsklasse:
G300
Norm:
DIN 5401
Oberflächenhärte:
280 - 380 HV10
Werkstoff:
1.4401 (X5CrNiMo17-12-2)
Weitere Suchbegriffe: RB-22/G300 W1.4401, WÄLZKÖRPER, EDELSTAHL, RASTKUGEL, KUGEL, VENTILKUGEL, 250RB-22/G300 W1.4401, KGM, MESSKUGEL, KUGELSTRAHLEN, MAHLKUGEL, E4B22.0G300, MEßKUGEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,33*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,33*
€ 19,4327
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,14*
€ 19,2066
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,4335
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,18*
€ 16,8742
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 11,77*
€ 14,0063
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.