Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250RB-3,175/G28 W1.3505 Kugel DIN 5401 Werkstoff: 1.3505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5794be4db7df33b4d58f958f0662863e_600_600
5794be4db7df33b4d58f958f0662863e_600_600
73dfe80083eba1e566f216573e3e5dc9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-250RB-3,175/G28 W1.3505
Hersteller:
     KGM
Herst.-Nr.:
     C2A3.175G28.D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wälzkörper
wälzkörper kugel
wälzkörper
Technische Eigenschaften: Bauart: Kugel Baureihe: RB.. Durchmesser Wälzkörper Dw: 3,175 mm Durchmesser Wälzkörper zöllig Dw: 1/8 zoll Genauigkeitsklasse: G28 Norm: DIN 5401 Werkstoff: 1.3505 (100Cr6) Oberflächenhärte: 740 - 900 HV10
Weitere Informationen:
Bauart:
Kugel
Baureihe:
RB..
Durchmesser Wälzkörper Dw:
3,175 mm
Durchmesser Wälzkörper zöllig Dw:
1/8 zoll
Genauigkeitsklasse:
G28
Norm:
DIN 5401
Oberflächenhärte:
740 - 900 HV10
Werkstoff:
1.3505 (100Cr6)
Weitere Suchbegriffe: MESSKUGEL, RASTKUGEL, MAHLKUGEL, MEßKUGEL, RB-3,175/G28 W1.3505, WÄLZKÖRPER, KUGEL, VENTILKUGEL, 250RB-3,175/G28 W1.3505, C2A3.175G28.D, KUGELSTRAHLEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,02113*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,02943*
€ 0,03502
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,02923*
€ 0,03478
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,02723*
€ 0,0324
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,02623*
€ 0,03121
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,02573*
€ 0,03062
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,02113*
€ 0,02514
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.