Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250RB-6/G80 W1.3541 Kugel DIN 5401 Werkstoff: 1.3541


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5794be4db7df33b4d58f958f0662863e_600_600
5794be4db7df33b4d58f958f0662863e_600_600
73dfe80083eba1e566f216573e3e5dc9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-250RB-6/G80 W1.3541
Hersteller:
     KGM
Herst.-Nr.:
     D3A6.0G80.D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wälzkörper
wälzkörper kugel
wälzkörper
Technische Eigenschaften: Bauart: Kugel Baureihe: RB.. Genauigkeitsklasse: G80 Norm: DIN 5401 Werkstoff: 1.3541 (X45Cr13) Oberflächenhärte: 580 - 700 HV10 Durchmesser Wälzkörper Dw: 6 mm
Weitere Informationen:
Bauart:
Kugel
Baureihe:
RB..
Durchmesser Wälzkörper Dw:
6 mm
Genauigkeitsklasse:
G80
Norm:
DIN 5401
Oberflächenhärte:
580 - 700 HV10
Werkstoff:
1.3541 (X45Cr13)
Weitere Suchbegriffe: 250RB-6/G80 W1.3541, MESSKUGEL, RASTKUGEL, MAHLKUGEL, MEßKUGEL, WÄLZKÖRPER, KUGEL, D3A6.0G80.D, VENTILKUGEL, RB-6/G80 W1.3541, KUGELSTRAHLEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0816*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2609*
€ 0,31047
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2438*
€ 0,29012
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2349*
€ 0,27953
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2304*
€ 0,27418
pro Stück
ab 8500 Stück
€ 0,0993*
€ 0,11817
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.