Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250RB-7,5/G28 W1.3505 Kugel DIN 5401 Werkstoff: 1.3505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5794be4db7df33b4d58f958f0662863e_600_600
5794be4db7df33b4d58f958f0662863e_600_600
73dfe80083eba1e566f216573e3e5dc9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-250RB-7,5/G28 W1.3505
Hersteller:
     KGM
Herst.-Nr.:
     C2A7.5G28
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wälzkörper
wälzkörper kugel
wälzkörper
Technische Eigenschaften: Bauart: Kugel Baureihe: RB.. Durchmesser Wälzkörper Dw: 7,5 mm Norm: DIN 5401 Werkstoff: 1.3505 (100Cr6) Oberflächenhärte: 740 - 900 HV10 Genauigkeitsklasse: G28
Weitere Informationen:
Bauart:
Kugel
Baureihe:
RB..
Durchmesser Wälzkörper Dw:
7,5 mm
Genauigkeitsklasse:
G28
Norm:
DIN 5401
Oberflächenhärte:
740 - 900 HV10
Werkstoff:
1.3505 (100Cr6)
Weitere Suchbegriffe: 250RB-7,5/G28 W1.3505, MESSKUGEL, RASTKUGEL, MAHLKUGEL, MEßKUGEL, RB-7,5/G28 W1.3505, WÄLZKÖRPER, KUGEL, VENTILKUGEL, C2A7.5G28, KUGELSTRAHLEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0509*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,14107*
€ 0,16787
pro Stück
ab 340 Stück
€ 0,0854*
€ 0,10163
pro Stück
ab 840 Stück
€ 0,0715*
€ 0,08509
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0695*
€ 0,08271
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.