Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

251AH 2236 G HSP Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c2d8b719961bd847da119085de975319_600_600
c2d8b719961bd847da119085de975319_600_600
350a1ba9985c072f2b6cc8e1ec4a1937_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-251AH 2236 G
Hersteller:
     HSP
Herst.-Nr.:
     120360-G
EAN/GTIN:
     4055953054682
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Technische Eigenschaften: Bauart: Abziehhülse Baureihe: AH 22.. Kegel: 1:12 passende Sicherung: MB 34 Wellenmutter: KM34 Druckölmontage ja/nein: nein Innendurchmesser d1: 180 mm Innendurchmesser d: 170 mm Gewindelänge: 17 mm Gewinde: M190x3 Breite B: 105 mm a: 5 mm Abdrückmutter: KM38 Position Ölzuführung: ohne Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: nein Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: nein Anzahl Ölbohrungen: 0
Weitere Informationen:
a:
5 mm
Abdrückmutter:
KM38
Anzahl Ölbohrungen:
0
Bauart:
Abziehhülse
Baureihe:
AH 22..
Breite B:
105 mm
Druckölmontage ja/nein:
nein
Gewinde:
M190x3
Gewindelänge:
17 mm
Innendurchmesser d:
170 mm
Innendurchmesser d1:
180 mm
Kegel:
1:12
Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein:
nein
Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein:
nein
passende Sicherung:
MB 34
Position Ölzuführung:
ohne
Wellenmutter:
KM34
Weitere Suchbegriffe: PENDELROLLENLAGER, MONTAGEHÜLSE, ABZIEHHÜLSE, DRUCKÖLHÜLSE, SPANNHÜLSE, AH 2236 G, MONTAGEHILFE, PENDELKUGELLAGER, HÜLSE, 251AH 2236 G, ABZIEHHÜLSEN, ÖLHÜLSE, HSP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,30*
€ 363,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,61*
€ 331,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 272,41*
€ 324,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,10*
€ 300,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 251,72*
€ 299,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,62*
€ 293,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,76*
€ 267,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.