Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

251AH 2238 G HSP Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c2d8b719961bd847da119085de975319_600_600
c2d8b719961bd847da119085de975319_600_600
350a1ba9985c072f2b6cc8e1ec4a1937_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-251AH 2238 G
Hersteller:
     HSP
Herst.-Nr.:
     120380-G
EAN/GTIN:
     4055953054712
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Technische Eigenschaften: Bauart: Abziehhülse Baureihe: AH 22.. Kegel: 1:12 passende Sicherung: MB 36 Wellenmutter: KM36 Druckölmontage ja/nein: nein Innendurchmesser d1: 190 mm Innendurchmesser d: 180 mm Gewindelänge: 18 mm Gewinde: M200X3 Breite B: 112 mm a: 5 mm Abdrückmutter: KM40 Position Ölzuführung: ohne Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: nein Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: nein Anzahl Ölbohrungen: 0
Weitere Informationen:
a:
5 mm
Abdrückmutter:
KM40
Anzahl Ölbohrungen:
0
Bauart:
Abziehhülse
Baureihe:
AH 22..
Breite B:
112 mm
Druckölmontage ja/nein:
nein
Gewinde:
M200X3
Gewindelänge:
18 mm
Innendurchmesser d:
180 mm
Innendurchmesser d1:
190 mm
Kegel:
1:12
Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein:
nein
Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein:
nein
passende Sicherung:
MB 36
Position Ölzuführung:
ohne
Wellenmutter:
KM36
Weitere Suchbegriffe: PENDELROLLENLAGER, MONTAGEHÜLSE, ABZIEHHÜLSE, DRUCKÖLHÜLSE, SPANNHÜLSE, MONTAGEHILFE, PENDELKUGELLAGER, HÜLSE, AH 2238 G, ABZIEHHÜLSEN, 251AH 2238 G, ÖLHÜLSE, HSP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,13*
€ 323,81*
€ 4,95*
ab € 279,022*
€ 328,592*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,81*
€ 385,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,38*
€ 381,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 319,42*
€ 380,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 318,83*
€ 379,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,43*
€ 353,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 292,77*
€ 348,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,76*
€ 343,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,13*
€ 319,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.