Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

251AH 2319 HSP Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c2d8b719961bd847da119085de975319_600_600
c2d8b719961bd847da119085de975319_600_600
350a1ba9985c072f2b6cc8e1ec4a1937_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-251AH 2319
Hersteller:
     HSP
Herst.-Nr.:
     130190
EAN/GTIN:
     4055953014334
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Technische Eigenschaften: Bauart: Abziehhülse Baureihe: AH 23.. Kegel: 1:12 passende Sicherung: MB 18 Druckölmontage ja/nein: nein Innendurchmesser d1: 95 mm Innendurchmesser d: 90 mm Gewindelänge: 15 mm Breite B: 85 mm a: 4 mm Abdrückmutter: KM22 Position Ölzuführung: ohne Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: nein Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: nein Anzahl Ölbohrungen: 0 Wellenmutter: KM18 Gewinde: M110x2
Weitere Informationen:
a:
4 mm
Abdrückmutter:
KM22
Anzahl Ölbohrungen:
0
Bauart:
Abziehhülse
Baureihe:
AH 23..
Breite B:
85 mm
Druckölmontage ja/nein:
nein
Gewinde:
M110x2
Gewindelänge:
15 mm
Innendurchmesser d:
90 mm
Innendurchmesser d1:
95 mm
Kegel:
1:12
Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein:
nein
Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein:
nein
passende Sicherung:
MB 18
Position Ölzuführung:
ohne
Wellenmutter:
KM18
Weitere Suchbegriffe: PENDELROLLENLAGER, MONTAGEHÜLSE, ABZIEHHÜLSE, DRUCKÖLHÜLSE, SPANNHÜLSE, MONTAGEHILFE, PENDELKUGELLAGER, HÜLSE, AH 2319, ABZIEHHÜLSEN, ÖLHÜLSE, 251AH 2319, HSP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,40*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 7 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 14 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 21 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.