Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

251AH 2322 HSP Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c2d8b719961bd847da119085de975319_600_600
c2d8b719961bd847da119085de975319_600_600
350a1ba9985c072f2b6cc8e1ec4a1937_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-251AH 2322
Hersteller:
     HSP
Herst.-Nr.:
     130220
EAN/GTIN:
     4055953014822
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Technische Eigenschaften: Bauart: Abziehhülse Baureihe: AH 23.. passende Sicherung: MB 20 Wellenmutter: KM20 Druckölmontage ja/nein: nein Innendurchmesser d1: 110 mm Innendurchmesser d: 100 mm Gewindelänge: 16 mm Gewinde: M130x2 Breite B: 98 mm a: 4 mm Abdrückmutter: KM26 Position Ölzuführung: ohne Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: nein Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: nein Anzahl Ölbohrungen: 0 Kegel: 1:12
Weitere Informationen:
a:
4 mm
Abdrückmutter:
KM26
Anzahl Ölbohrungen:
0
Bauart:
Abziehhülse
Baureihe:
AH 23..
Breite B:
98 mm
Druckölmontage ja/nein:
nein
Gewinde:
M130x2
Gewindelänge:
16 mm
Innendurchmesser d:
100 mm
Innendurchmesser d1:
110 mm
Kegel:
1:12
Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein:
nein
Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein:
nein
passende Sicherung:
MB 20
Position Ölzuführung:
ohne
Wellenmutter:
KM20
Weitere Suchbegriffe: 251AH 2322, PENDELROLLENLAGER, MONTAGEHÜLSE, AH 2322, ABZIEHHÜLSE, DRUCKÖLHÜLSE, SPANNHÜLSE, MONTAGEHILFE, PENDELKUGELLAGER, HÜLSE, ABZIEHHÜLSEN, ÖLHÜLSE, HSP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,94*
€ 136,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,32*
€ 130,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,73*
€ 124,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.