Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

251AH 2334 G HSP Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c2d8b719961bd847da119085de975319_600_600
c2d8b719961bd847da119085de975319_600_600
350a1ba9985c072f2b6cc8e1ec4a1937_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-251AH 2334 G
Hersteller:
     HSP
Herst.-Nr.:
     130340-G
EAN/GTIN:
     4055953014433
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Technische Eigenschaften: Bauart: Abziehhülse Baureihe: AH 23.. Kegel: 1:12 passende Sicherung: MB 32 Wellenmutter: KM32 Druckölmontage ja/nein: nein Innendurchmesser d1: 170 mm Innendurchmesser d: 160 mm Gewindelänge: 24 mm Gewinde: M180x3 Breite B: 146 mm a: 6 mm Abdrückmutter: KM36 Position Ölzuführung: ohne Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: nein Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: nein Anzahl Ölbohrungen: 0
Weitere Informationen:
a:
6 mm
Abdrückmutter:
KM36
Anzahl Ölbohrungen:
0
Bauart:
Abziehhülse
Baureihe:
AH 23..
Breite B:
146 mm
Druckölmontage ja/nein:
nein
Gewinde:
M180x3
Gewindelänge:
24 mm
Innendurchmesser d:
160 mm
Innendurchmesser d1:
170 mm
Kegel:
1:12
Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein:
nein
Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein:
nein
passende Sicherung:
MB 32
Position Ölzuführung:
ohne
Wellenmutter:
KM32
Weitere Suchbegriffe: PENDELROLLENLAGER, MONTAGEHÜLSE, ABZIEHHÜLSE, DRUCKÖLHÜLSE, SPANNHÜLSE, 251AH 2334 G, MONTAGEHILFE, PENDELKUGELLAGER, HÜLSE, AH 2334 G, ABZIEHHÜLSEN, ÖLHÜLSE, HSP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,09*
€ 434,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,00*
€ 431,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 333,82*
€ 397,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 328,61*
€ 391,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,84*
€ 363,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,09*
€ 357,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,11*
€ 330,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.