Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

251AH 2338 HSP Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c2d8b719961bd847da119085de975319_600_600
c2d8b719961bd847da119085de975319_600_600
350a1ba9985c072f2b6cc8e1ec4a1937_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-251AH 2338
Hersteller:
     HSP
Herst.-Nr.:
     130380
EAN/GTIN:
     4055953010886
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Technische Eigenschaften: Bauart: Abziehhülse Baureihe: AH 23.. Kegel: 1:12 passende Sicherung: MB 36 Wellenmutter: KM36 Druckölmontage ja/nein: nein Innendurchmesser d1: 190 mm Innendurchmesser d: 180 mm Gewindelänge: 26 mm Gewinde: Tr210x4 Breite B: 160 mm a: 7 mm Abdrückmutter: HM 42 T Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: nein Position Ölzuführung: ohne Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: nein Anzahl Ölbohrungen: 0
Weitere Informationen:
a:
7 mm
Abdrückmutter:
HM 42 T
Anzahl Ölbohrungen:
0
Bauart:
Abziehhülse
Baureihe:
AH 23..
Breite B:
160 mm
Druckölmontage ja/nein:
nein
Gewinde:
Tr210x4
Gewindelänge:
26 mm
Innendurchmesser d:
180 mm
Innendurchmesser d1:
190 mm
Kegel:
1:12
Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein:
nein
Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein:
nein
passende Sicherung:
MB 36
Position Ölzuführung:
ohne
Wellenmutter:
KM36
Weitere Suchbegriffe: PENDELROLLENLAGER, MONTAGEHÜLSE, 251AH 2338, ABZIEHHÜLSE, DRUCKÖLHÜLSE, SPANNHÜLSE, AH 2338, MONTAGEHILFE, PENDELKUGELLAGER, HÜLSE, ABZIEHHÜLSEN, ÖLHÜLSE, HSP
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,73*
€ 378,74*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,25*
€ 384,53*
€ 4,95*
ab € 437,072*
€ 506,172*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,74*
€ 450,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,62*
€ 449,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,45*
€ 420,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,91*
€ 410,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,73*
€ 388,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.