| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-251AH 24040 Herst.-Nr.: 180400 EAN/GTIN: 4055953005783 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Bauart: Abziehhülse Baureihe: AH 240.. Kegel: 1:30 Wellenmutter: KM38 Druckölmontage ja/nein: nein Innendurchmesser d1: 200 mm Innendurchmesser d: 190 mm Gewinde: Tr210x4 Breite B: 127 mm a: 13 mm Abdrückmutter: HM 42 T Position Ölzuführung: ohne Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: nein Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: nein Anzahl Ölbohrungen: 0 passende Sicherung: MB 38 Gewindelänge: 18 mm Weitere Informationen: | | a: | 13 mm | Abdrückmutter: | HM 42 T | Anzahl Ölbohrungen: | 0 | Bauart: | Abziehhülse | Baureihe: | AH 240.. | Breite B: | 127 mm | Druckölmontage ja/nein: | nein | Gewinde: | Tr210x4 | Gewindelänge: | 18 mm | Innendurchmesser d: | 190 mm | Innendurchmesser d1: | 200 mm | Kegel: | 1:30 | Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: | nein | Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: | nein | passende Sicherung: | MB 38 | Position Ölzuführung: | ohne | Wellenmutter: | KM38 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PENDELROLLENLAGER, MONTAGEHÜLSE, ABZIEHHÜLSE, DRUCKÖLHÜLSE, SPANNHÜLSE, MONTAGEHILFE, PENDELKUGELLAGER, HÜLSE, AH 24040, 251AH 24040, ABZIEHHÜLSEN, ÖLHÜLSE, HSP |
| | |
| |