| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-251AH 3026 Herst.-Nr.: 140260 EAN/GTIN: 4055953013047 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Bauart: Abziehhülse Baureihe: AH 30.. Kegel: 1:12 passende Sicherung: MB 24 Wellenmutter: KM24 Druckölmontage ja/nein: nein Innendurchmesser d1: 130 mm Innendurchmesser d: 120 mm Gewindelänge: 14 mm Gewinde: M140x2 Breite B: 67 mm a: 4 mm Abdrückmutter: KM28 Position Ölzuführung: ohne Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: nein Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: nein Anzahl Ölbohrungen: 0 Weitere Informationen: | | a: | 4 mm | Abdrückmutter: | KM28 | Anzahl Ölbohrungen: | 0 | Bauart: | Abziehhülse | Baureihe: | AH 30.. | Breite B: | 67 mm | Druckölmontage ja/nein: | nein | Gewinde: | M140x2 | Gewindelänge: | 14 mm | Innendurchmesser d: | 120 mm | Innendurchmesser d1: | 130 mm | Kegel: | 1:12 | Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: | nein | Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: | nein | passende Sicherung: | MB 24 | Position Ölzuführung: | ohne | Wellenmutter: | KM24 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PENDELROLLENLAGER, MONTAGEHÜLSE, ABZIEHHÜLSE, DRUCKÖLHÜLSE, SPANNHÜLSE, AH 3026, MONTAGEHILFE, PENDELKUGELLAGER, HÜLSE, ABZIEHHÜLSEN, ÖLHÜLSE, 251AH 3026, HSP |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 59,76* | € 77,08* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 58,92* | € 78,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|