| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-251AHX 2311 Herst.-Nr.: 230110 EAN/GTIN: 4055953011241 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: nein Bauart: Abziehhülse Baureihe: AHX 23.. Kegel: 1:12 passende Sicherung: MB 10 Wellenmutter: KM10 Druckölmontage ja/nein: nein Innendurchmesser d1: 55 mm Innendurchmesser d: 50 mm Gewindelänge: 10 mm Gewinde: M60x2 Breite B: 54 mm a: 3 mm Abdrückmutter: KM12 Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: nein Anzahl Ölbohrungen: 0 Position Ölzuführung: ohne Weitere Informationen: | | a: | 3 mm | Abdrückmutter: | KM12 | Anzahl Ölbohrungen: | 0 | Bauart: | Abziehhülse | Baureihe: | AHX 23.. | Breite B: | 54 mm | Druckölmontage ja/nein: | nein | Gewinde: | M60x2 | Gewindelänge: | 10 mm | Innendurchmesser d: | 50 mm | Innendurchmesser d1: | 55 mm | Kegel: | 1:12 | Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: | nein | Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: | nein | passende Sicherung: | MB 10 | Position Ölzuführung: | ohne | Wellenmutter: | KM10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PENDELROLLENLAGER, MONTAGEHÜLSE, ABZIEHHÜLSE, DRUCKÖLHÜLSE, SPANNHÜLSE, MONTAGEHILFE, PENDELKUGELLAGER, HÜLSE, AHX 2311, 251AHX 2311, ABZIEHHÜLSEN, ÖLHÜLSE, HSP |
| | |
| |