Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

251AHX 3028 HSP Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c2d8b719961bd847da119085de975319_600_600
c2d8b719961bd847da119085de975319_600_600
350a1ba9985c072f2b6cc8e1ec4a1937_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-251AHX 3028
Hersteller:
     HSP
Herst.-Nr.:
     240280
EAN/GTIN:
     4055953012064
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Technische Eigenschaften: Bauart: Abziehhülse Baureihe: AHX 30.. Kegel: 1:12 passende Sicherung: MB 26 Wellenmutter: KM26 Druckölmontage ja/nein: nein Innendurchmesser d1: 140 mm Innendurchmesser d: 135 mm Gewindelänge: 14 mm Gewinde: M150x2 Breite B: 68 mm a: 5 mm Abdrückmutter: KM30 Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: nein Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: nein Anzahl Ölbohrungen: 0 Position Ölzuführung: ohne
Weitere Informationen:
a:
5 mm
Abdrückmutter:
KM30
Anzahl Ölbohrungen:
0
Bauart:
Abziehhülse
Baureihe:
AHX 30..
Breite B:
68 mm
Druckölmontage ja/nein:
nein
Gewinde:
M150x2
Gewindelänge:
14 mm
Innendurchmesser d:
135 mm
Innendurchmesser d1:
140 mm
Kegel:
1:12
Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein:
nein
Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein:
nein
passende Sicherung:
MB 26
Position Ölzuführung:
ohne
Wellenmutter:
KM26
Weitere Suchbegriffe: AHX 3028, PENDELROLLENLAGER, MONTAGEHÜLSE, ABZIEHHÜLSE, DRUCKÖLHÜLSE, SPANNHÜLSE, 251AHX 3028, MONTAGEHILFE, PENDELKUGELLAGER, HÜLSE, ABZIEHHÜLSEN, ÖLHÜLSE, HSP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 101,562*
€ 127,172*
Lager 8670
39
€ 4,90*
ab € 92,32*
€ 132,25*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,25*
€ 157,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,00*
€ 142,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 116,34*
€ 138,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,64*
€ 132,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 108,90*
€ 129,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 102,86*
€ 122,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.