Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

251AHX 318 HSP Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c2d8b719961bd847da119085de975319_600_600
c2d8b719961bd847da119085de975319_600_600
350a1ba9985c072f2b6cc8e1ec4a1937_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-251AHX 318
Hersteller:
     HSP
Herst.-Nr.:
     210180
EAN/GTIN:
     4055953011197
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Technische Eigenschaften: passende Sicherung: MB 17 Gewindelänge: 9 mm Abdrückmutter: KM20 Bauart: Abziehhülse Baureihe: AHX 3.. Kegel: 1:12 Wellenmutter: KM 17 Druckölmontage ja/nein: nein Innendurchmesser d1: 90 mm Innendurchmesser d: 85 mm Gewinde: M100x2 Breite B: 53 mm a: 4 mm Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: nein Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: nein Anzahl Ölbohrungen: 0 Position Ölzuführung: ohne
Weitere Informationen:
a:
4 mm
Abdrückmutter:
KM20
Anzahl Ölbohrungen:
0
Bauart:
Abziehhülse
Baureihe:
AHX 3..
Breite B:
53 mm
Druckölmontage ja/nein:
nein
Gewinde:
M100x2
Gewindelänge:
9 mm
Innendurchmesser d:
85 mm
Innendurchmesser d1:
90 mm
Kegel:
1:12
Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein:
nein
Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein:
nein
passende Sicherung:
MB 17
Position Ölzuführung:
ohne
Wellenmutter:
KM 17
Weitere Suchbegriffe: PENDELROLLENLAGER, AHX 318, MONTAGEHÜLSE, ABZIEHHÜLSE, DRUCKÖLHÜLSE, SPANNHÜLSE, MONTAGEHILFE, PENDELKUGELLAGER, HÜLSE, ABZIEHHÜLSEN, 251AHX 318, ÖLHÜLSE, HSP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,14*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 11 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 15 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 22 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.