Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

251H 3068 H HSP Spannhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
81abc4248f6ce8e342b01a524f83e56e_600_600
81abc4248f6ce8e342b01a524f83e56e_600_600
dc63a7298f8a0900a3eda236f5c8b6bb_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-251H 3068 H
Hersteller:
     HSP
Herst.-Nr.:
     340681
EAN/GTIN:
     4055953004342
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
hsp spannhülse
spannhülse
Technische Eigenschaften: Kegel: 1:12 Bauart: Spannhülse Baureihe: H 32.. Position Ölzuführung: Befestigungsseite Druckölmontage ja/nein: ja Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: nein Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: ja Anzahl Ölbohrungen: 1 Innendurchmesser d: 320 mm Außendurchmesser d2: 340 mm Breite B: 187 mm Gewinde: Tr340x5 Außendurchmesser d3: 400 mm B1: 45 mm B2: 58 mm Gewinde für Ölbohrung: M6 Mittenmaß Gewinde für Ölbohrung: 4 mm Gewindetiefe Gewinde für Ölbohrung: 9 mm Wellenmutter: HM 3068 passende Sicherung: MS 3068
Weitere Informationen:
Anzahl Ölbohrungen:
1
Außendurchmesser d2:
340 mm
Außendurchmesser d3:
400 mm
B1:
45 mm
B2:
58 mm
Bauart:
Spannhülse
Baureihe:
H 32..
Breite B:
187 mm
Druckölmontage ja/nein:
ja
Gewinde:
Tr340x5
Gewinde für Ölbohrung:
M6
Gewindetiefe Gewinde für Ölbohrung:
9 mm
Innendurchmesser d:
320 mm
Kegel:
1:12
Mittenmaß Gewinde für Ölbohrung:
4 mm
Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein:
nein
Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein:
ja
passende Sicherung:
MS 3068
Position Ölzuführung:
Befestigungsseite
Wellenmutter:
HM 3068
Weitere Suchbegriffe: MONTAGEHÜLSE, ABZIEHHÜLSE, DRUCKÖLHÜLSE, SPANNHÜLSE, H 3068 H, MONTAGEHILFE, PENDELKUGELLAGER, HÜLSE, PENDELROLLENLAGER, ÖLHÜLSE, SICHERUNG, 251H 3068 H, DRUCKÖLMONTAGE, HSP
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.151,72*
€ 1.277,51*
Lager 8670
25
Frei Haus
ab € 1.273,06*
€ 1.371,68*
€ 4,95*
ab € 2.034,03*
€ 2.146,98*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.371,68*
€ 1.632,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.363,60*
€ 1.622,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.322,68*
€ 1.573,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.297,43*
€ 1.543,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.273,06*
€ 1.514,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.