Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

251H 3076 HSP Spannhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
259f664a582f12ce267ac7305000cbd2_600_600
259f664a582f12ce267ac7305000cbd2_600_600
3e75a869f5043da3c747a674f2837b56_600_600
aa3a8ad08bc6691b8ea2ec6f935277b6_600_600
60763a3785f14c8293666e087c3b9b1c_600_600
dc63a7298f8a0900a3eda236f5c8b6bb_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-251H 3076
Hersteller:
     HSP
Herst.-Nr.:
     340760
EAN/GTIN:
     4055953027266
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse
Technische Eigenschaften: Kegel: 1:12 Bauart: Spannhülse Baureihe: H 32.. Position Ölzuführung: ohne Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: nein Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: nein Anzahl Ölbohrungen: 0 Innendurchmesser d: 360 mm Breite B: 193 mm Gewinde: Tr380x5 Außendurchmesser d3: 450 mm B1: 48 mm Wellenmutter: HM 3076 passende Sicherung: MS 3076 Druckölmontage ja/nein: nein Außendurchmesser d2: 380 mm B2: 62 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ölbohrungen:
0
Außendurchmesser d2:
380 mm
Außendurchmesser d3:
450 mm
B1:
48 mm
B2:
62 mm
Bauart:
Spannhülse
Baureihe:
H 32..
Breite B:
193 mm
Druckölmontage ja/nein:
nein
Gewinde:
Tr380x5
Innendurchmesser d:
360 mm
Kegel:
1:12
Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein:
nein
Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein:
nein
passende Sicherung:
MS 3076
Position Ölzuführung:
ohne
Wellenmutter:
HM 3076
Weitere Suchbegriffe: PENDELROLLENLAGER, MONTAGEHÜLSE, SPANNHÜLSEN, ABZIEHHÜLSE, 251H 3076, DRUCKÖLHÜLSE, SPANNHÜLSE, H 3076, MONTAGE, MONTAGEHILFE, PENDELKUGELLAGER, WELLNMUTTER, ABZIEHHÜLSEN, HSP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.271,52*
€ 1.407,51*
Lager 8670
20
Frei Haus
ab € 1.393,15*
€ 1.495,70*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.495,70*
€ 1.779,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.477,32*
€ 1.758,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.422,19*
€ 1.692,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.403,82*
€ 1.670,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.393,15*
€ 1.657,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.