Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

251H 309 HSP Spannhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
259f664a582f12ce267ac7305000cbd2_600_600
259f664a582f12ce267ac7305000cbd2_600_600
3e75a869f5043da3c747a674f2837b56_600_600
aa3a8ad08bc6691b8ea2ec6f935277b6_600_600
60763a3785f14c8293666e087c3b9b1c_600_600
dc63a7298f8a0900a3eda236f5c8b6bb_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-251H 309
Hersteller:
     HSP
Herst.-Nr.:
     310090
EAN/GTIN:
     4055953010572
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
hsp spannhülse
spannhülse
Technische Eigenschaften: Bauart: Spannhülse Baureihe: H 31.. Position Ölzuführung: ohne Druckölmontage ja/nein: nein Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: nein Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: nein Anzahl Ölbohrungen: 0 Außendurchmesser d2: 45 mm Breite B: 39 mm Gewinde: M45X1,5 Außendurchmesser d3: 65 mm B1: 11 mm Wellenmutter: KM9 passende Sicherung: MB 9 Kegel: 1:12 Innendurchmesser d: 40 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ölbohrungen:
0
Außendurchmesser d2:
45 mm
Außendurchmesser d3:
65 mm
B1:
11 mm
Bauart:
Spannhülse
Baureihe:
H 31..
Breite B:
39 mm
Druckölmontage ja/nein:
nein
Gewinde:
M45X1,5
Innendurchmesser d:
40 mm
Kegel:
1:12
Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein:
nein
Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein:
nein
passende Sicherung:
MB 9
Position Ölzuführung:
ohne
Wellenmutter:
KM9
Weitere Suchbegriffe: PENDELROLLENLAGER, H 309, MONTAGEHÜLSE, SPANNHÜLSEN, ABZIEHHÜLSE, DRUCKÖLHÜLSE, SPANNHÜLSE, MONTAGE, MONTAGEHILFE, PENDELKUGELLAGER, WELLNMUTTER, ABZIEHHÜLSEN, 251H 309, HSP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 18 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.