Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

251HM 72 T HSP Mutter HM 72 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSP HM 72 T Nutmutter TR360X5
HSP HM 72 T Nutmutter TR360X5
Artikel-Nr.:
     8670-251HM 72 T
Hersteller:
     HSP
Herst.-Nr.:
     400131-1-VK
EAN/GTIN:
     4055953080704
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter
Technische Eigenschaften: Ausführung: ohne Gewindebohrungen Außendurchmesser D: 440 mm Bauart: Wellenmutter Gewinde: Tr360x5 Werkstoff: Stahl Z: ,12 mm Schultermaß d1: 410 mm Nuttiefe t: 15 mm Nutbreite a: 28 mm Baureihe: HM.. Breite B: 45 mm Anzahl Nuten: 4 inkl. Montageschrauben ja/nein: nein Gewindebohrung ja/nein: nein niedrig bauend ja/nein: nein
Weitere Informationen:
Anzahl Nuten:
4
Ausführung:
ohne Gewindebohrungen
Außendurchmesser D:
440 mm
Bauart:
Wellenmutter
Baureihe:
HM..
Breite B:
45 mm
Gewinde:
Tr360x5
Gewindebohrung ja/nein:
nein
inkl. Montageschrauben ja/nein:
nein
niedrig bauend ja/nein:
nein
Nutbreite a:
28 mm
Nuttiefe t:
15 mm
Schultermaß d1:
410 mm
Werkstoff:
Stahl
Z:
,12 mm
Weitere Suchbegriffe: 251HM 72 T, HM 72 T
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 536,03*
€ 642,56*
Lager 8670
3
Frei Haus
ab € 614,24*
€ 726,73*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,73*
€ 864,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,09*
€ 815,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,47*
€ 784,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,23*
€ 763,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,24*
€ 730,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.