Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

251KM 38 HSP Mutter KM 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KM 38 HSP Wellenmutter/Nutmutter KM
KM 38 HSP Wellenmutter/Nutmutter KM
Artikel-Nr.:
     8670-251KM 38
Hersteller:
     HSP
Herst.-Nr.:
     400038-VK
EAN/GTIN:
     4055953079296
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Wellenmutter
din 981
Technische Eigenschaften: Anzahl Nuten: 4 inkl. Montageschrauben ja/nein: nein Gewindebohrung ja/nein: nein niedrig bauend ja/nein: nein Außendurchmesser D: 240 mm Baureihe: KM.. Breite B: 28 mm Bauart: Wellenmutter Nutbreite a: 18 mm Nuttiefe t: 8 mm Schultermaß d1: 214 mm Z: ,06 mm Ausführung: ohne Gewindebohrungen Gewinde: M190x3 passende Sicherung: MB 38 Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Anzahl Nuten:
4
Ausführung:
ohne Gewindebohrungen
Außendurchmesser D:
240 mm
Bauart:
Wellenmutter
Baureihe:
KM..
Breite B:
28 mm
Gewinde:
M190x3
Gewindebohrung ja/nein:
nein
inkl. Montageschrauben ja/nein:
nein
niedrig bauend ja/nein:
nein
Nutbreite a:
18 mm
Nuttiefe t:
8 mm
passende Sicherung:
MB 38
Schultermaß d1:
214 mm
Werkstoff:
Stahl
Z:
,06 mm
Weitere Suchbegriffe: 251KM 38, KM 38
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 90,602*
€ 112,682*
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 84,20*
€ 126,82*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,82*
€ 150,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 113,87*
€ 135,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,41*
€ 130,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 106,68*
€ 126,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
ab 13 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.