Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

251KM 40 HSP Mutter KM 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KM 40 HSP Wellenmutter/Nutmutter KM
KM 40 HSP Wellenmutter/Nutmutter KM
Artikel-Nr.:
     8670-251KM 40
Hersteller:
     HSP
Herst.-Nr.:
     400040-VK
EAN/GTIN:
     4055953079814
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Wellenmutter
din 981
Technische Eigenschaften: Anzahl Nuten: 4 inkl. Montageschrauben ja/nein: nein Gewindebohrung ja/nein: nein Ausführung: ohne Gewindebohrungen Außendurchmesser D: 250 mm Baureihe: KM.. Gewinde: M200X3 Nutbreite a: 18 mm Nuttiefe t: 8 mm Schultermaß d1: 226 mm passende Sicherung: MB 40 niedrig bauend ja/nein: nein Bauart: Wellenmutter Z: ,06 mm Breite B: 29 mm Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Anzahl Nuten:
4
Ausführung:
ohne Gewindebohrungen
Außendurchmesser D:
250 mm
Bauart:
Wellenmutter
Baureihe:
KM..
Breite B:
29 mm
Gewinde:
M200X3
Gewindebohrung ja/nein:
nein
inkl. Montageschrauben ja/nein:
nein
niedrig bauend ja/nein:
nein
Nutbreite a:
18 mm
Nuttiefe t:
8 mm
passende Sicherung:
MB 40
Schultermaß d1:
226 mm
Werkstoff:
Stahl
Z:
,06 mm
Weitere Suchbegriffe: 251KM 40, KM 40
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 98,008*
€ 121,798*
Lager 8670
11
€ 4,90*
ab € 90,70*
€ 136,31*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,31*
€ 162,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,64*
€ 143,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,37*
€ 137,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 112,77*
€ 134,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.