Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

251MB 6 A HSP Sicherungsblech MB 6 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSP MB 6 A Sicherungsblech verstaerkt
HSP MB 6 A Sicherungsblech verstaerkt
HSP MB 6 A Sicherungsblech verstaerkt
Artikel-Nr.:
     8670-251MB 6 A
Hersteller:
     HSP
Herst.-Nr.:
     410006-A-VK
EAN/GTIN:
     4055953119763
Suchbegriffe:
Sicherungsblech ohne DIN
sicherungsblech ohne din
251MB 6 A HSP Sicherungsblech MB 6 A - HSP Sicherungsblech MB 6 A
Weitere Suchbegriffe: MB 6 A, 251MB 6 A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,38*
€ 0,68*
Lager 8670
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 8,74*
€ 10,20*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 2.040,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.