Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

251MBL 28 HSP Sicherungsblech MBL 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MBL 28 HSP Sicherungsblech MBL
MBL 28 HSP Sicherungsblech MBL
Artikel-Nr.:
     8670-251MBL 28
Hersteller:
     HSP
Herst.-Nr.:
     410128-VK
EAN/GTIN:
     4055953107548
Suchbegriffe:
Sicherungsblech ohne DIN
sicherungsblech ohne din
Technische Eigenschaften: Bauart: Sicherungsblech Innendurchmesser d: 140 mm Außendurchmesser D: 172 mm Breite B: 2 mm Schultermaß d1: 155 mm Breite innerer Lappen: 16 mm Innendurchmesser ohne Lappen: 135 mm Wellenmutter: KML 28 Baureihe: MBL.. Breite äußerer Lappen: 14 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
172 mm
Bauart:
Sicherungsblech
Baureihe:
MBL..
Breite äußerer Lappen:
14 mm
Breite B:
2 mm
Breite innerer Lappen:
16 mm
Innendurchmesser d:
140 mm
Innendurchmesser ohne Lappen:
135 mm
Schultermaß d1:
155 mm
Wellenmutter:
KML 28
Weitere Suchbegriffe: 251MBL 28, MBL 28
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
10
€ 4,90*
ab € 18,46*
€ 25,33*
€ 4,95*
ab € 18,788*
€ 25,708*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.